!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.20 / PAIRE
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
  • N° article MSF92720NFXL
  • N° de modèle du manufacturier 92720NFXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 92720NF noirs sont de taille TG et composés de PEHD ainsi que d’acier. Revêtement en nitrile, coutures en PEHD, pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA139,88 N
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Memphis Cut Pro
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)