!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,DOIGT ENTIER

GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,DOIGT ENTIER

SHOWA

GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,DOIGT ENTIER close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,DOIGT ENTIER

GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,DOIGT ENTIER

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.90 / PAIRE
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
  • N° article WWG12R281
  • N° de modèle du manufacturier 350L-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 350 verts/gris en taille G sont composés de coton/polyester. Revêtement en nitrile et pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4132X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-2005
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurVert, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4132X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton/polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)