!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, P/7, GRIS, HPPE/TPR

GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, P/7, GRIS, HPPE/TPR

MCR SAFETY

GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, P/7, GRIS, HPPE/TPR close
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
GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, P/7, GRIS, HPPE/TPR

GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, P/7, GRIS, HPPE/TPR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,99 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 239,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFUT1952S
  • N° de modèle du manufacturier UT1952S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris résistants aux chocs de taille Small/seven ont un poignet et une fermeture en tricot et un style à doigts entiers. Ils ont une construction de paume enHPPE, un dos de gant en TPR et un rembourrage aux articulations en TPR pour une protection supplémentaire. Ces gants présentent également un indice de niveau de coupe ANSI de A4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ANSI/ISEA 138, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, EN388
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantSans silicone, compatible avec écran tactile
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 6,25 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série UltraTech
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Couleur Noir, orange, blanc