!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA close
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
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.44 / PAIRE
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
  • N° article WWG48UR37
  • N° de modèle du manufacturier 48UR37
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus/jaunes de petite taille sont composés de Kevlar. Enduits de nitrile, coutures en Kevlar et pouce ailé. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X41D. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques4X41D
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • RéversibleNon
  • SérieNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteBleu/jaune
  • Support réflectifNon
  • CouleurBleu, jaune
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X41D
  • Isolation Gants enduits
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant 9 po
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 2
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Matériau de paume Nitrile