Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Showa 380 noirs/bleus de grande taille sont composés de polyester. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 3121X.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3883121X
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantLisse
Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
SérieAtlas
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, bleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-2005, CE, EN388 3121
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca