!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(10), LISSES, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉ 3/4, 13GA, GRIS

GANTS ENDUITS, 2TG(10), LISSES, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉ 3/4, 13GA, GRIS

SHOWA

GANTS ENDUITS, 2TG(10), LISSES, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉ 3/4, 13GA, GRIS close
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
GANTS ENDUITS, 2TG(10), LISSES, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉ 3/4, 13GA, GRIS

GANTS ENDUITS, 2TG(10), LISSES, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉ 3/4, 13GA, GRIS

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.86 / PAIRE
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
  • N° article BEM376XXL10
  • N° de modèle du manufacturier 376XXL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 376 noirs/bleus de taille TTG sont composés de polyester. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gant3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2005, CE
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir/bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)