!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, NITRILE, PAUME, NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, NITRILE, PAUME, NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI, DOIGT COMPLET

CONDOR

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, NITRILE, PAUME, NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI, DOIGT COMPLET close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, NITRILE, PAUME, NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, TG(10), SABLÉ, NITRILE, PAUME, NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI, DOIGT COMPLET

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.15 / PAIRE
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
  • N° article WWG60VY84
  • N° de modèle du manufacturier 60VY84
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/blancs de très grande taille sont composés de nylon et de nitrile. Enduits de nitrile et dotés de coutures ANSI105, EN388. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 3131X. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNitrile, nylon
  • Classement EN 3883131X
  • Résistivité de surfaceNon classé
  • Matériau du revêtement intérieurPaume
  • Performance du gantNylon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteNoir/blanc
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant à l'abrasion
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes ANSI105, EN388
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Propriétés électrostatiques 3131X
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente 10
  • Couleur Noir, blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)