!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), RUGUEUX,NITRILE,DOUBLEMENT TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4

GANTS ENDUITS, M(8), RUGUEUX,NITRILE,DOUBLEMENT TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4

CONDOR

GANTS ENDUITS, M(8), RUGUEUX,NITRILE,DOUBLEMENT TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4 close
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
GANTS ENDUITS, M(8), RUGUEUX,NITRILE,DOUBLEMENT TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4

GANTS ENDUITS, M(8), RUGUEUX,NITRILE,DOUBLEMENT TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.94 / PAIRE
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
  • N° article CDR29JV97
  • N° de modèle du manufacturier 29JV97
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/bleus sont de taille moyenne et composés de nylon. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures. Manchette en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 1 000
  • Matériau de paumeNylon, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Couleur Noir, bleu