!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLVS,NITRILE/NYLON,L,BLK/ORNG,PR

COATED GLVS,NITRILE/NYLON,L,BLK/ORNG,PR

BOB DALE

COATED GLVS,NITRILE/NYLON,L,BLK/ORNG,PR close
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
COATED GLVS,NITRILE/NYLON,L,BLK/ORNG,PR

COATED GLVS,NITRILE/NYLON,L,BLK/ORNG,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.61 / PAIRE
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
  • N° article ALG9993019
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-301-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 879
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • Classement EN 3882X31C
  • IsolationOui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique, nylon
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 2
  • Normes 3N 407 X2XXXX, ANSI/ISEA 105, EN 1186, EN 388 2X31C, EN 511 X11
  • Matériau du revêtement intérieur Latex
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Orange/noir
  • Série Deny
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, orange
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)