Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-840 noirs/gris sont de taille moyenne et composés de nylon. De plus, ils sont dotés d’un enduit en mousse de nitrile et d’un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A1 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 4131A. Sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gantCalibre 15
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant8,25 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884131A
NormesASTM/ANSI/EN388 4121
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
CouleurNoir, gris
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,60 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: