!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 53MIL, 13PO DE LONG, NOIR/GRIS, HYFLEX 11-840

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 53MIL, 13PO DE LONG, NOIR/GRIS, HYFLEX 11-840

HYFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 53MIL, 13PO DE LONG, NOIR/GRIS, HYFLEX 11-840 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 53MIL, 13PO DE LONG, NOIR/GRIS, HYFLEX 11-840

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 53MIL, 13PO DE LONG, NOIR/GRIS, HYFLEX 11-840

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.24 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-840-7
  • N° de modèle du manufacturier 62-401
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 873
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell HyFlex 11-840 noirs/gris sont de taille petit et sont fabriqués en nylon. Ils sont enduits de nitrile mousse et dotés d'un pouce plein. Ils sont classés ANSI/ISEA niveau de résistance aux coupures A1 et au niveau de résistance aux perforations 3. Ils sont à doigts entiers, ont une manchette en tricot et un classement EN 388 de 4131A. Ils ne contiennent pas de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Isolé au froid, Résistant aux coupures, Résistant à la chaleur
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir, gris
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLMPT
  • Couverture de l'enduit du gantPaume trempée
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantPlissé
  • IsolationOui
  • Température max.482 Degrees F
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI, EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMPT, EN 374 AKL, EN 388 3131B, EN 388 3231, EN 407, EN 511, CE 0493, FDA
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gantsP/7
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Revêtu
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Plissée
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 7
  • Épaisseur du gant 53 mil
  • Sans latex Non
  • Température min. Non classé
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)