Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants jnes ht vis ont un revêtement en nitrile a/une fini sablée. La couvture du revêtement est de 3/4 d'immersion. Cette paire est de calibre 15 et disponible en taille six.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
CouleurNoir, jaune
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI: EN388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: