!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,GRIS

GANTS ENDUITS,2TG(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,GRIS

CONDOR

GANTS ENDUITS,2TG(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,GRIS close
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
GANTS ENDUITS,2TG(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,GRIS

GANTS ENDUITS,2TG(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 4,GRIS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.19 / PAIRE
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
  • N° article WWG60WF91
  • N° de modèle du manufacturier 60WF91
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits noirs/gris sont de taille TTG et sont conçus de nylon, de spandex, de nitrile/nylon et de spandex. Enduits de nitrile et dotés de coutures ANSI105, EN388. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 4131A. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Classement EN 3884131A
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques4131A
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteNoir/gris
  • CouleurNoir, gris
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Nylon, Spandex
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente 11
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 8000