!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,TRICOT SANS COUTURES,FINI SABLÉ,TLE 12,NR/GRIS,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,TRICOT SANS COUTURES,FINI SABLÉ,TLE 12,NR/GRIS,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1

BOB DALE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,TRICOT SANS COUTURES,FINI SABLÉ,TLE 12,NR/GRIS,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1 close
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
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,TRICOT SANS COUTURES,FINI SABLÉ,TLE 12,NR/GRIS,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,TRICOT SANS COUTURES,FINI SABLÉ,TLE 12,NR/GRIS,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.15 / PAIRE
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
  • N° article ALG991960512
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9605-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et gris sont faits de nylon et ont un revêtement mse de nitrile trempé a/une fini sablée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a une construction en tricot s/cout et est disponible en taille 12.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI: EN388: EN407
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique3TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Série99
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 12
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)