!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,FINI SABLÉ,CALIBRE 15,TLE 10,GRIS,NITRILES,PR 1

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,FINI SABLÉ,CALIBRE 15,TLE 10,GRIS,NITRILES,PR 1

BOB DALE

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,FINI SABLÉ,CALIBRE 15,TLE 10,GRIS,NITRILES,PR 1 close
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
GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,FINI SABLÉ,CALIBRE 15,TLE 10,GRIS,NITRILES,PR 1

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,FINI SABLÉ,CALIBRE 15,TLE 10,GRIS,NITRILES,PR 1

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.57 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9605-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9605-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris ont un revêtement en nitrile a/une fini rugueuse. La couvture du revêtement est de 3/4 d'immersion. Cette paire est de calibre 15 et disponible en taille 10.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurNoir, gris
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI: EN388: EN407
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)