!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA

APPROVED VENDOR

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.53 / PAIRE
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
  • N° article EBP48UP99
  • N° de modèle du manufacturier 48UP99
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor gris/orange en taille TG sont composés de PEHD. De plus, ils sont dotés d’un enduit en nitrile, de coutures en HPPE/nylon et de spandex et ont des pouces enduits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une cote de 4X42C.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 3 000
  • Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 149
  • CouleurGris, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X42C
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Plus de 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)