!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES/PERFORATIONS, TLE TG (10), NR/GR, ENDUCTION NITRILE/PE/SUPERFABRIC, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES/PERFORATIONS, TLE TG (10), NR/GR, ENDUCTION NITRILE/PE/SUPERFABRIC, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTE COUPURES/PERFORATIONS, TLE TG (10), NR/GR, ENDUCTION NITRILE/PE/SUPERFABRIC, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES/PERFORATIONS, TLE TG (10), NR/GR, ENDUCTION NITRILE/PE/SUPERFABRIC, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES/PERFORATIONS, TLE TG (10), NR/GR, ENDUCTION NITRILE/PE/SUPERFABRIC, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 65,53 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 786,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX9010-10
  • N° de modèle du manufacturier 9010-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Découvrez cet ensemble de gants de sécurité lavables résistants aux coupures et aux perforations en noir et gris, de taille TG (10), Fabriqué en tricot de polyéthylène haute performance et de Superfabric avec une paume en nitrile noir, ce gant flexible offre une protection et une adhérence élevée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotSuperFabric
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44F
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant12 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Force de perforation ANSI/ISEA159
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes EN388, ANSI/ISEA
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume 3,8 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Nitrile