!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,42 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 353,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9672DT5XL
  • N° de modèle du manufacturier 9672DT5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9672DT5 bleus/blancs de taille TG sont composés de PEHD et d’acier inoxydable. Ils présentent un revêtement en mousse de nitrile, des coutures en PEHD et des pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieMemphis Dyneema
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeMousse de nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHP diamant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 14 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 108,09 N
  • Couleur Bleu, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)