Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor noirs/gris sont de petite taille et composés d’HPPE. De plus, ils sont dotés d’un enduit en nitrile, de coutures en HPPE/nylon et de spandex et ont des pouces enduits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X42C. Modèle tricoté sans coutures.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Propriétés électrostatiques4X42C
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
RéversibleNon
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteNoir/gris
Support réflectifNon
CouleurNoir, gris
Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Classement EN 3884X42C
IsolationGants enduits
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gant9 po
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA3
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentGant
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca