Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo Ninja Max N9676DT noirs/gris sont de petite taille et composés de HPPE. De plus, ils sont dotés d’un enduit en nitrile, de coutures HPPE et de pouces renforcés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations Ils sont dotés de manchettes en tricot, d’une fourche index-pouce renforcée et son compatibles avec un écran tactile.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHP diamant
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieNinja Diamond Tech
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,04 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: