!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE

GANTS ENDUITS, M(8), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, M(8), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, M(8), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE

GANTS ENDUITS, M(8), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.72 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX2065M
  • N° de modèle du manufacturier 2065-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Hexarmor Helix 2065 noirs/bleus taille M composés d’un mélange de PEHD. Il sont enduits de nitrile, présentent des coutures en PEHD et ont un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X42D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X42D
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • SérieHelix
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1274
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir/bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 8000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande