!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,10GA,MOUSSE

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,10GA,MOUSSE

CONDOR

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,10GA,MOUSSE close
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
GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,10GA,MOUSSE

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,10GA,MOUSSE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.68 / PAIRE
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
  • N° article WWG48UR09
  • N° de modèle du manufacturier 48UR09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor gris en taille G sont composés de PEHD. Enduits de nitrile, présentent des coutures en PEHD et des pouces enduits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de poignets en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42D. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques4X42D
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • SérieNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteGris
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X42D
  • Isolation Gants enduits
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant 10 po
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Matériau de paume Nitrile