!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(5), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE

GANTS ENDUITS, 2TG(5), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, 2TG(5), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, 2TG(5), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE

GANTS ENDUITS, 2TG(5), ANSI COUPE NIVEAU A3, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,NITRILE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 320,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX2065XXS
  • N° de modèle du manufacturier 2065-XXS (5)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix 2065 noirs/bleus de taille TTP sont composés d’un mélange de PEHD. Il sont enduits de nitrile, présentent des coutures en PEHD et ont un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X42D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X42D
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique5
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA8000
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique 2TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir/bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Noir
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1274
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires