Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor gris/orange en taille TTG sont composés de PEHD. De plus, ils sont dotés d’un enduit en nitrile, de coutures en HPPE/nylon et de spandex et ont des pouces enduits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une cote de 4X42C.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 3 000
Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 149
CouleurGris, orange
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Classement EN 3884X42C
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantOrange
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca