Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
L'adhérence et la résistance aux coupures sont deux caractéristiques de ces gants de sécurité en tricot HPPE de style de coupe américaine avec un revêtement en mousse de nitrile noir pour une adhérence et une protection sur la paume et les doigts. Disponibles en taille sept/petite et de 9.25 pouces de longueur, ces gants à manchette en tricot offrent un confort et une sécurité accrues.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/CE
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumePEHD
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique7
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCommand
Compatible avec les écrans tactilesOui
Force de perforation ANSI/ISEA156 N
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca