!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, TREMPÉ AU NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, TREMPÉ AU NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, TREMPÉ AU NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, TREMPÉ AU NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, TREMPÉ AU NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,13 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 73,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR4NMT6
  • N° de modèle du manufacturier 4NMT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.179 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus/blancs de petite taille sont composés de coton. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Doigts complets, poignets en tricot et exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurBleu, blanc
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes ANSI 105 : 2016, EN3888 : 2016
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9,75 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)