!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, M(8), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 66,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS19L533
  • N° de modèle du manufacturier 19L533
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus/blancs de taille moyenne sont composés de coton/polyester. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Doigts complets, poignets en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4132X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884132X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPolycoton
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBleu, blanc
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Noir