Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor rouges/blancs de grande taille composés de coton. Revêtement en nitrile et pouces ambidextres. Ils sont homologués ANSI/ISEA pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et supportent une température de 482°F.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotCoton
Style de protection des mainsGant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Température max.482 Degrees F
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantRouge
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Style de main du gantAmbidextre
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - Numérique9
Longueur du gant10,75 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantPoints
SérieCondor
Sans siliconeNon
CouleurRouge, blanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,95 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: