!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR, MOYEN/8, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR, MOYEN/8, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE

BDG

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR, MOYEN/8, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE close
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
GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR, MOYEN/8, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUPURES/CHALEUR, MOYEN/8, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.06 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9675-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9675-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 934
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de calibre 13 résistants aux arcs mesurent 11 pouces de long et sont faits d'aramide sans couture. Ils sont de couleur verte, avec des paumes noires en biopolymère à finition en micromousse. Ces gants sont de taille moyenne/huit et sont résistants aux coupures et à la chaleur jusqu'à 212F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X43D
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité, poignet ourlé, bonne prise en main
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.284 Degrees F
  • Taille - Numérique8
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Caractéristiques du gantLes gants résistants aux arcs électriques de calibre 13 mesurent 11 pouces de long et sont fabriqués en aramide tricoté sans couture, de couleur verte avec des paumes noires en biopolymère à finition micro-mousse. Les gants de taille moyenne/huit sont résistants aux coupures et à la chaleur jusqu'à 284 degrés F.
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes NFPA 70E
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Néoprène, nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Poids du tissu Cal. 13
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Valeur ATPV 10,3 cal/cm2
  • Série Arc Tek
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur de la manchette Vert
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, vert
  • Matériau de revêtement de la poignée Points en néoprène, points en nitrile
  • Matériau de paume Aramide
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)