!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTECHALEUR/COUPURES, TTG/11, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/MICROMOUSSE, PR

GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTECHALEUR/COUPURES, TTG/11, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/MICROMOUSSE, PR

BDG

GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTECHALEUR/COUPURES, TTG/11, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/MICROMOUSSE, PR close
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
GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTECHALEUR/COUPURES, TTG/11, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/MICROMOUSSE, PR

GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTECHALEUR/COUPURES, TTG/11, VERT/NOIR, CAL 13, ARAMIDE/MICROMOUSSE, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.92 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9675-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9675-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 934
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts classés contre les éclats d'arcs électriques sont résistants à la chaleur jusqu'à 212F et aux coupures. Ils sont faits d'aramide, dans un style tricoté sans couture à poignet en tricot. Ces gants sont de calibre 13, taille très très grande/11. Les paumes sont enrobées de biopolymère noir, avec une finition en micromousse. Ces gants ont un pouce latéral.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X43D
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité, poignet ourlé, bonne prise en main
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.284 Degrees F
  • Taille - Numérique11
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Caractéristiques du gantVert, les gants résistants aux arcs électriques sont résistants à la chaleur jusqu'à 284 degrés F, résistent aux coupures, sont fabriqués en aramide, dans un style tricoté sans couture avec un poignet tricoté, les gants sont de calibre 13, taille TTG/11, les paumes sont enduites de biopolymère noir avec une finition en micro-mousse, les gants ont un pouce juxtaposé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes NFPA 70E
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Néoprène, nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Poids du tissu Cal. 13
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Valeur ATPV 10,3 cal/cm2
  • Série Arc Tek
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur de la manchette Vert
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, vert
  • Matériau de revêtement de la poignée Points en néoprène, points en nitrile
  • Matériau de paume Aramide