!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, RÉSIST CHALEUR/COUPURES/ARC ÉLECT, TG TG/10, CAL13, 212F, NR/VT/BLC, BIOPOLY/ARAM/MCRMSE, PR,

GANT, RÉSIST CHALEUR/COUPURES/ARC ÉLECT, TG TG/10, CAL13, 212F, NR/VT/BLC, BIOPOLY/ARAM/MCRMSE, PR,

BDG

GANT, RÉSIST CHALEUR/COUPURES/ARC ÉLECT, TG TG/10, CAL13, 212F, NR/VT/BLC, BIOPOLY/ARAM/MCRMSE, PR, close
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
GANT, RÉSIST CHALEUR/COUPURES/ARC ÉLECT, TG TG/10, CAL13, 212F, NR/VT/BLC, BIOPOLY/ARAM/MCRMSE, PR,

GANT, RÉSIST CHALEUR/COUPURES/ARC ÉLECT, TG TG/10, CAL13, 212F, NR/VT/BLC, BIOPOLY/ARAM/MCRMSE, PR,

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.23 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9675-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9675-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 934
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts en aramide ont une construction en tricot sans couture. Ils sont résistants aux coupures et à la chaleur et sont classés contre les éclats d'arcs électriques. Ils ont des poignets en tricot et un revêtement noir en biopolymère, avec une finition en micromousse. Ils sont de taille très grande/10, avec un pouce latéral. Ces gants mesurent 11 pouces de long et peuvent résister à une chaleur allant jusqu'à 212F. Ils sont de calibre 13 et non doublés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X43D
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité, poignet ourlé, bonne prise en main
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.284 Degrees F
  • Taille - Numérique10
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Caractéristiques du gantVert, les gants en aramide possèdent une construction en tricot sans couture, sont résistants aux coupures et à la chaleur et sont conformes aux normes de protection contre les arcs électriques. Ils possèdent des poignets en tricot et un revêtement en biopolymère noir avec une finition en micro-mousse, ils sont de taille TG/10 avec un pouce juxtaposé, les gants mesurent 11 po de long et peuvent résister à une chaleur allant jusqu'à 284 degrés F, ils sont de calibre 13 et ne sont pas doublés
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes NFPA 70E
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Néoprène, nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Poids du tissu Cal. 13
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Valeur ATPV 10,3 cal/cm2
  • Série Arc Tek
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur de la manchette Vert
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, vert
  • Matériau de revêtement de la poignée Points en néoprène, points en nitrile
  • Matériau de paume Aramide