!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLVS,NITRILE,2XL,RED,WHT/YW,PR

COATED GLVS,NITRILE,2XL,RED,WHT/YW,PR

MCR SAFETY

COATED GLVS,NITRILE,2XL,RED,WHT/YW,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLVS,NITRILE,2XL,RED,WHT/YW,PR

COATED GLVS,NITRILE,2XL,RED,WHT/YW,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,59 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 247,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFUT1953XXL
  • N° de modèle du manufacturier UT1953XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ANSI/ISEA 138, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, EN388
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantSans silicone, compatible avec écran tactile
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 7,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série UltraTech
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Couleur Rouge, blanc, jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande