Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor bleus/jaunes de taille TTG sont composés de Kevlar. Enduits de nitrile, coutures en Kevlar et pouce ailé. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X41D. Modèle tricoté sans coutures.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Propriétés électrostatiques4X41D
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
RéversibleNon
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteBleu/jaune
Support réflectifNon
CouleurBleu, jaune
Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Classement EN 3884X41D
IsolationGants enduits
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant11 po
Matériau de la doublure du gant11 po
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA2
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Couleur du revêtement adhérentGant
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca