!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,DOIGT COMPLET,12PQT

GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,DOIGT COMPLET,12PQT

SUPERIOR GLOVE

GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,DOIGT COMPLET,12PQT close
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
GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,DOIGT COMPLET,12PQT

GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,DOIGT COMPLET,12PQT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.09 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13PNT9
  • N° de modèle du manufacturier S13PNT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris Superior gloves Dexterity S13PNT enduits en taille G sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile microporeux et homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile microporeux
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 8 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 28 N
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)