!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), PAUME, DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE LATEX, RUGUEUX, JAUNE

GANTS ENDUITS, G(9), PAUME, DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE LATEX, RUGUEUX, JAUNE

SHOWA

GANTS ENDUITS, G(9), PAUME, DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE LATEX, RUGUEUX, JAUNE close
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
GANTS ENDUITS, G(9), PAUME, DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE LATEX, RUGUEUX, JAUNE

GANTS ENDUITS, G(9), PAUME, DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE LATEX, RUGUEUX, JAUNE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.87 / PAIRE
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
  • N° article BEM406L08
  • N° de modèle du manufacturier 406L-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 406 noirs/oranges de grande taille sont composés d’acrylique, de nylon et de polyester. De plus, ils sont dotés d’un enduit en mousse de latex et d’un pouce complet. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3882131X
  • Résistivité de surface1,00 x 10^12 ohm/carré
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de latex
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de latex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique, nylon, polyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Normes CE, EN 388 2131X, EN 511 010
  • Isolation Oui
  • Classement EN 511 10
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général avec doublure en tissu éponge acrylique
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir/orange
  • Arbre d'entraînement -22 Degrees F
  • Série SHOWA 406
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, orange
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)