!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES/AIGUILLES, TLE TP (6), OR/BLC, LATEX ÉLASTOM-CAOUTCH NAT/PE/SUPERFABRIC, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES/AIGUILLES, TLE TP (6), OR/BLC, LATEX ÉLASTOM-CAOUTCH NAT/PE/SUPERFABRIC, PR

HEXARMOR

GANTS RÉSISTE COUPURES/AIGUILLES, TLE TP (6), OR/BLC, LATEX ÉLASTOM-CAOUTCH NAT/PE/SUPERFABRIC, PR close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES/AIGUILLES, TLE TP (6), OR/BLC, LATEX ÉLASTOM-CAOUTCH NAT/PE/SUPERFABRIC, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES/AIGUILLES, TLE TP (6), OR/BLC, LATEX ÉLASTOM-CAOUTCH NAT/PE/SUPERFABRIC, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.37 / PAIRE
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
  • N° article HEX9014-6
  • N° de modèle du manufacturier 9014-XS(6)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 882
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants sont fabriqués à partir d'une coque en coton entièrement enduite de latex d'élastomère-caoutchouc naturel dans une configuration spéciale plissée pour offrir une protection supérieure contre les piqûres d'aiguille. Les gants coupe française de taille TP (6) sont doublés d'un mélange de polyéthylène et de SuperFabric et ont une meilleure résistance aux coupures au niveau de la paume.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotSuperFabric
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44F
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume10,3 N
  • Force de perforation ANSI/ISEAPlus de 150
  • CouleurOrange, blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Needlestick
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 192000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)