Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Hexarmor Helix 2061 noirs/jaunes de très grande taille sont composés d’un mélange d’HPPE et de Coretex. De plus, il sont enduits de latex, sont sans coutures en tricot et présentent un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 5 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44F.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotCore9
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3883X44F
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantMélange acier, fibre de verre et PEHP
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1199,8
Force de perforation ANSI/ISEA209 N
CouleurNoir, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
NormesANSI/ISEA
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieHelix
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteVert
Grammes de coupe ANSI/ISEA6195
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca