!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),PAUME/DOIGTS,TREMPÉ,LATEX,ACRYLIQUE,10GA,RUGUEUX,BLANC

GANTS ENDUITS,P(7),PAUME/DOIGTS,TREMPÉ,LATEX,ACRYLIQUE,10GA,RUGUEUX,BLANC

SHOWA

GANTS ENDUITS,P(7),PAUME/DOIGTS,TREMPÉ,LATEX,ACRYLIQUE,10GA,RUGUEUX,BLANC close
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
GANTS ENDUITS,P(7),PAUME/DOIGTS,TREMPÉ,LATEX,ACRYLIQUE,10GA,RUGUEUX,BLANC

GANTS ENDUITS,P(7),PAUME/DOIGTS,TREMPÉ,LATEX,ACRYLIQUE,10GA,RUGUEUX,BLANC

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.91 / PAIRE
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
  • N° article WWG4JY34
  • N° de modèle du manufacturier 451S-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Showa 451 gris/blancs de taille moyenne composés d’acrylique, nylon et polyester. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 2241.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3882241
  • IsolationOui
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Normes CE, EN 388 2241X, EN 511 010
  • Classement EN 511 10
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 8,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Gris, blanc
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)