!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉ,LATEX,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉ,LATEX,KEVLAR,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉ,LATEX,KEVLAR,13GA close
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
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉ,LATEX,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉ,LATEX,KEVLAR,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.47 / PAIRE
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
  • N° article WWG48UR28
  • N° de modèle du manufacturier 48UR28
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/jaunes sont de taille moyenne et composés de mousse et de kevlar. De plus, il sont dotés de coutures en latex, kevlar et de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44E. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3883X44E
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques3X44E
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • SérieNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteNoir/jaune
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, jaune
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente 8
  • Force de perforation ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Matériau de paume Latex