!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G (9), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, AUX COUPURES NIVEAU A9 ANSI, RUGUEUX, LATEX

GANTS ENDUITS, G (9), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, AUX COUPURES NIVEAU A9 ANSI, RUGUEUX, LATEX

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, G (9), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, AUX COUPURES NIVEAU A9 ANSI, RUGUEUX, LATEX close
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
GANTS ENDUITS, G (9), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, AUX COUPURES NIVEAU A9 ANSI, RUGUEUX, LATEX

GANTS ENDUITS, G (9), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, AUX COUPURES NIVEAU A9 ANSI, RUGUEUX, LATEX

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.37 / PAIRE
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
  • N° article HEX9014-9
  • N° de modèle du manufacturier 9014-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 882
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotSuperFabric
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44F
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume10,3 N
  • Force de perforation ANSI/ISEA179,9
  • CouleurOrange, blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Normes EN388, ANSI/ISEA
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Needlestick
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 192000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)