!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET

SHOWA

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, DOIGT COMPLET

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.80 / PAIRE
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
  • N° article WWG3RUF6
  • N° de modèle du manufacturier 305XL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 305 bleus/gris de taille TG sont composés de coton/polyester. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 2142X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesASTM
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 2142X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton/polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Bleu, gris
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)