!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),PAUME TREMPÉE,LATEX, ACRYLIQUE,7GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,12PQ

GANTS ENDUITS,P(7),PAUME TREMPÉE,LATEX, ACRYLIQUE,7GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,12PQ

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,P(7),PAUME TREMPÉE,LATEX, ACRYLIQUE,7GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,12PQ close
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
GANTS ENDUITS,P(7),PAUME TREMPÉE,LATEX, ACRYLIQUE,7GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,12PQ

GANTS ENDUITS,P(7),PAUME TREMPÉE,LATEX, ACRYLIQUE,7GA,RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,12PQ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.67 / PAIRE
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
  • N° article MSF9690YS
  • N° de modèle du manufacturier 9690YS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.07 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety NXG 9690Y bleus/jaunes de grande taille sont composés d’acrylique/coton/polyester. Ils ont un revêtement en latex, un pouce naturel et sont résistants aux coupures. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 3XX3 et température maximale de 500°F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X1X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général avec isolation en acrylique
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant10,25 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3XX3
  • Isolation Oui
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 500 Degrees F
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 66 N
  • Couleur Bleu, jaune