Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety NXG 9690Y bleus/gris de grande taille sont composés d’acrylique/coton/polyester. Ils ont un revêtement en latex, un pouce naturel et sont résistants aux coupures. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 3XX3 et température maximale de 500°F.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotAcrylique
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X1X
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général avec isolation en acrylique
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique9
Longueur du gant10,75 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantRugueux
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3883XX3
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Température max.500 Degrees F
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
Force de perforation ANSI/ISEA66 N
CouleurBleu, jaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,11 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: