!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, COTON, 10GA

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, COTON, 10GA

POWERPLEX

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, COTON, 10GA close
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
GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, COTON, 10GA

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, COTON, 10GA

POWERPLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.15 / PAIRE
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
  • N° article ANL80-100-9
  • N° de modèle du manufacturier 80-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 877
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ASTM/EN 2242
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9,25 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA76 N
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 2242B
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu Calibre 10
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Power Flex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3725
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Coton, latex en caoutchouc naturel, polyester