Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Showa 300B noirs/gris de taille moyenne sont composés de coton/polyester. De plus, ils sont dotés d’un enduit en latex et d’un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 2 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2142XP.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotCoton
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-2005
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3882142XP
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9,5 po
Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, gris
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca