Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits ActivArmr 80-400 bleus/jaunes de taille moyenne sont composés d’acrylique. Ils ont un revêtement en mousse de latex, des coutures en acrylique, un pouce complet et sont résistants aux coupures. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2231C.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotAcrylique
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3882231C
NormesANSI/ISEA 105, CE, EN388, EN407, EN 420, EN 511, REACH
Classement EN 51120
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant10,25 po
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4868
Force de perforation ANSI/ISEA69 N
CouleurBleu, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
Poids d'isolation de gant15 g
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général avec isolation en tissu éponge acrylique
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînement5 Degrees F
SériePowerFlex T Degrees
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 059 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeAcrylique, latex d'élastomère-caoutchouc naturel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,95 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,59 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,59 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,67 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,48 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,40 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: