!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,COUVTURE DE PAUME/DOIGTS,FINI PLISSÉ,ABS NIVEAU 4,TTGG,NR/GRIS,NITRILE

GANTS,ENDUIT,COUVTURE DE PAUME/DOIGTS,FINI PLISSÉ,ABS NIVEAU 4,TTGG,NR/GRIS,NITRILE

SHOWA

GANTS,ENDUIT,COUVTURE DE PAUME/DOIGTS,FINI PLISSÉ,ABS NIVEAU 4,TTGG,NR/GRIS,NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT,COUVTURE DE PAUME/DOIGTS,FINI PLISSÉ,ABS NIVEAU 4,TTGG,NR/GRIS,NITRILE

GANTS,ENDUIT,COUVTURE DE PAUME/DOIGTS,FINI PLISSÉ,ABS NIVEAU 4,TTGG,NR/GRIS,NITRILE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 1 607,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMSTEX581XXL10
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX581XXL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et gris enduits ont un revêtement en nitrile a/une fini froissée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 2T grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieSHOWA S-TEX 581
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeMousse de nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42E
  • Isolation Non
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 11,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA Moins de 149
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)