!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, CAOUTCHOUC,COTON,NOIR/NOIR

GANTS ENDUITS, M(8), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, CAOUTCHOUC,COTON,NOIR/NOIR

IMPACTO

GANTS ENDUITS, M(8), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, CAOUTCHOUC,COTON,NOIR/NOIR close
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
GANTS ENDUITS, M(8), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, CAOUTCHOUC,COTON,NOIR/NOIR

GANTS ENDUITS, M(8), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, CAOUTCHOUC,COTON,NOIR/NOIR

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.29 / PAIRE
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
  • N° article IMO4731
  • N° de modèle du manufacturier VI473130
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Black Maxx noirs sont de taille moyenne et composés de coton ainsi que de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de chloroprène. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance de 3242.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3883242
  • IsolationNon
  • Méthode d'amortissement des vibrationsCaoutchouc
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantChloroprène
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieIMPACTO
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteRouge
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Matériau de paumeRevêtement en chloroprène
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes CE, EN388, PR C10
  • Type de paume Revêtu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 7 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Blocs
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)