Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits sont de couleur jne et ont un revêtement en PVC a/une fini froissée. Le revêtement recouvre l'intégralité du gant. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille petite.
Spécifications techniques
ArticleGant True Grit
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesEN 388:2016 4X31
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPVC
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant10 po
Caractéristiques du gantRevêtement PVC entièrement trempé avec paume à motifs croisés unique offrant une excellente préhension pour les applications humides et sèches, traitée avec Sanitized Actifresh offrant un contrôle des odeurs et une protection antimicrobienne en inhibant la croissance des bactéries, soyez en sécurité soyez visible avec la couleur jaune de sécurité à haute visibilité, manchette en néoprène à enfiler pour un enfilage aisé et un retrait rapide
CouleurJaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Classement EN 3884X31
Type de paumeRevêtu
Performance du gantUsage général
Style de manchetteÀ enfiler
Taille - alphabétiqueP
Fini de l'enduit du gantMotif entrecroisé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Matériau de paumePVC
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca