!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE TOTALE,ABS NIVEAU 4,M,JNE,MATÉRIAU PVC

GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE TOTALE,ABS NIVEAU 4,M,JNE,MATÉRIAU PVC

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE TOTALE,ABS NIVEAU 4,M,JNE,MATÉRIAU PVC close
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
GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE TOTALE,ABS NIVEAU 4,M,JNE,MATÉRIAU PVC

GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE TOTALE,ABS NIVEAU 4,M,JNE,MATÉRIAU PVC

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,78 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 100,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT399M
  • N° de modèle du manufacturier 399-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont de couleur jne et ont un revêtement en PVC a/une fini froissée. Le revêtement recouvre l'intégralité du gant. Cette paire est de niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant True Grit
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesEN 388:2016 4X31
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant10 po
  • Caractéristiques du gantRevêtement PVC entièrement trempé avec paume à motifs croisés unique offrant une excellente préhension pour les applications humides et sèches, traitée avec Sanitized Actifresh offrant un contrôle des odeurs et une protection antimicrobienne en inhibant la croissance des bactéries, soyez en sécurité soyez visible avec la couleur jaune de sécurité à haute visibilité, manchette en néoprène à enfiler pour un enfilage aisé et un retrait rapide
  • CouleurJaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Classement EN 388 4X31
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette À enfiler
  • Taille - alphabétique M
  • Fini de l'enduit du gant Motif entrecroisé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume PVC
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)